曜日別特売

ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付

ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付 - 熱研ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付 - 熱研

最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。

仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124767SN-1100(一般校正(英語))
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする