曜日別特売

防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付

防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 - 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 - 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 - 熱研

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。

仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124810SN-3000セット(一般校正(英語))
36,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする