曜日別特売

カジュアルこたつ&こたつ布団セット

カジュアルこたつ&こたつ布団セット - YAMAZEN(山善)

こたつ&リバーシブル仕様のこたつ布団セット。暮らしに溶け込むシンプルなデザイン。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。

用途
こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/家具調/コンパクト/和室
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
型番
ヒーター:MS-303H
電源コード(m)
3
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×60×38
組立時間
約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
内容量
1セット
注意
※こたつ布団を洗濯機で洗う場合は洗濯ネットをご利用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45162479LSK-75601(ANA)-FSETナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45162488LSK-75601(BR)-FSETブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする