縦2灯カーボンヒーター
パッと即暖、首振り機能付きでワイドに温かく。
縦型カーボンヒーター2灯搭載
カーボンヒーター縦型2灯を採用。豊富な遠赤外線で身体の芯から暖まります。
エスケイジャパンのカーボンヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。
2段階の出力切替機能採用
450Wと900Wの2段階出力切替が可能です。
左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
簡単な組み立て式
使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
- 付属品
- 取扱説明書
- 質量(kg)
- 約2.1
- 色
- ホワイト(W)
- 消費電力(W)
- 450/900
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約280×200×617
- 安全装置
- 温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
- ヒータータイプ
- カーボンヒーター(2灯)
- 電気代の目安
- 約24.3円/h
- 首振り
- 左右首振りタイプ
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。暖房用品 の新着商品
カテゴリ


























