真空断熱ボトル MMP-W030

真空断熱ボトル MMP-W030 - タイガー魔法瓶

本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」

容量(L)0.3口径(Φcm)3.6質量(kg)0.13エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×17.6保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)エコマーク認定番号10 146 005内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45309847MMP-W030KK0.3ストーンブラック
6,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
45309838MMP-W030CP0.3カカオベージュ
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45309856MMP-W030PP0.3マグノリアピンク
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45309838MMP-W030CP04824341MMP-W031MMP-W030CP 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 04824341真空断熱ボトルタイガー魔法瓶1個(300mL)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45309856MMP-W030PP04824325MMP-W031MMP-W030PP 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 04824325真空断熱ボトルタイガー魔法瓶1個(300mL)
3,298
税込3,628
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする