曜日別特売

2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル

2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル - 日本エレパーツ2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル - 日本エレパーツ
(1件のレビュー)

40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。
2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。

用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合内容量1本
関連資料:(0.6MB)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324574KP-KP-085BL-L0.5m-A
20,400
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45324590KP-KP-085BL-L1m-A
21,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
45324599KP-KP-085BL-L1.5m-A
22,800
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324608KP-KP-085BL-L2m-A
24,000
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324617KP-KP-085BL-L2.5m-A
25,200
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324626KP-KP-085BL-L3m-A
26,400
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324635KP-KP-085BL-L0.5m-B
15,600
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
45324644KP-KP-085BL-L1m-B
16,800
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45324660KP-KP-085BL-L1.5m-B
18,000
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324669KP-KP-085BL-L2m-B
19,200
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324678KP-KP-085BL-L2.5m-B
20,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324687KP-KP-085BL-L3m-B
21,600
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324696KP-KP-085BL-L0.5m-C
12,600
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45324705KP-KP-085BL-L1m-C
13,800
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
45324714KP-KP-085BL-L1.5m-C
15,000
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324730KP-KP-085BL-L2m-C
16,200
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324739KP-KP-085BL-L2.5m-C
17,400
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
45324748KP-KP-085BL-L3m-C
18,600
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: コストを抑えつつ高周波特性も優秀なケーブル
卸売・小売業

40GHzまで安定して使用でき、SMAや3.5mmコネクタとの互換性も問題ありません。接続精度が高く、挿抜時の感触もしっかりしています。柔軟で取り回しも良く、耐久性や温度特性にも優れています。価格を考えると非常に高性能で、研究開発から量産評価まで幅広く活用できる優れたケーブルです。
唯一不満は、納期長かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする