曜日別特売

SMAジャック簡易防水キャップ

SMAジャック簡易防水キャップ - 日本エレパーツSMAジャック簡易防水キャップ - 日本エレパーツ

SMAジャックの簡易防水キャップです

用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324757TC-6
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする