日本エレパーツ
BNCプラグ・TNCプラグ簡易防水キャップ
BNCプラグ・TNCプラグの簡易防水キャップです
用途
同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質
PVC
色
黒
肉厚(mm)
1
深さ(mm)
15
内径D(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324784
TC-14
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください