日本エレパーツ
N型防水キャップ
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途
測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様
ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
結線方法
半田/圧着
コネクタタイプ
N型 同軸コネクタ プラグ
内容量
1個
関連資料:
(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324827
-
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください