日本エレパーツ
N型プラグ
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途
測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様
ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類
同軸コネクタ
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
DC~12
結線方法
半田/圧着
適合圧着ダイス
0.7~1.1Nm
コネクタタイプ
N型 同軸コネクタ プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324836
N-PS-0.81
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324845
N-PS-1.13
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324854
N-PS-1.32
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324870
N-PS-1.37
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324879
N-PS-1.48
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324888
N-PS-RG316U-CR
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324897
N-PS-RG174U-CR
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324906
N-PS-RG188AU-CR
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324924
N-PS-1.5DHQ-CR
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324940
N-PS-RG122U-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324949
N-PS-2.5D-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324958
N-PS-RG303U-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324967
N-PS-2.5DHQ-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324976
N-PS-RG29U-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324985
N-PS-RG58U-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324994
N-PS-RG58AU-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325010
N-PS-RG55U-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325019
N-PS-RG142BU-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325028
N-PS-RG223U-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325037
N-PS-RG55AU-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325046
N-PS-RG55BU-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325055
N-PS-3D-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325064
N-PS-3DFB-CR
¥
1,056
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45325080
N-PS-3DW-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325089
N-PS-5DSFA-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325098
N-PS-5DFB-CR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45325107
N-PS-5D-CR
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325116
N-PS-RG5AU-CR
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325125
N-PS-RG5BU-CR
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325134
N-PS-5DW-CR
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325150
N-PS-RG212U-CR
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325159
N-PS-RG5U-CR
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325168
N-PS-RG393U-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325177
N-PS-RG213U-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325186
N-PS-RG8U-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325195
N-PS-RG8AU-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325204
N-PS-RG9U-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325220
N-PS-RG9AU-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325229
N-PS-RG9BU-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325238
N-PS-RG214U-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325247
N-PS-RG225U-CR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325256
N-PS-8DFB
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325265
N-PS-8DSFA
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325274
N-PS-8D-CR
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325290
N-PS-RG10U
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325299
N-PS-RG10AU
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325308
N-PS-8DW
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325317
N-PS-UT250
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45324915
N-PS-1.5D-CR
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください