メリオール グロッグデキャンタ

メリオール グロッグデキャンタ - ボダム

コルクとガラスのシンプルな北欧デザイン。
グロッグとはクリスマスシーズンに飲まれるホットワイン。
持ち手部分はシリコンクリップで留めたコルク製の保護スリーブ付きで、中は熱い飲み物でも、安全に手で持てます。
ホットワインだけでなく、お好みのドリンクを入れておしゃれにテーブルを演出してくれます。
飲み物の鮮度を保ち、虫やホコリの侵入を防ぐストッパー付きで屋外での使用も。
安定感のあるコルクベースがデキャンタをしっかりとホールド

付属品
台座
材質
耐熱ガラス・コルク
質量(g)
253
容量(L)
1
寸法(cm)
13.4×12.4×21.8
耐熱温度(℃)
耐熱ガラス(耐熱温度差120)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4538969911766-109
¥5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする