曜日別特売
SHK90XR-W ハイブリット式加湿器 三菱重工 45391196

ハイブリット式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
45391196
品番
SHK90XR-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000

クリーンで家計にやさしいハイブリッド式。
「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。
湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。
湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、電気代のムダを抑えることができます。

消費電力(W)
460(エコ運転時16/19)
連続使用時間(時間)
約5以上
定格加湿能力(mL/H)
850(エコ運転時480)
適用畳数
木造和室:14.5(23.5m2)、プレハブ洋室:23.5(39m2)
質量(kg)
5.2(タンク空時)
色
クリアホワイト
電源(V)
単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×385×198
電源コード(m)
125V 7A 直結式:2
機能
湿度表示:CDデジタル表示、現在湿度:5%単位(30~80%の間)、設定湿度:40・45・50・55・60・65%、能力制御:能力可変/25~100%、センサー:温度センサー、湿度センサー、赤外線受光、エコ運転、給水サイン:運転表示ランプ+液晶表示+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー:停止時/湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン:運転表示ランプ+CL表示、プラズマイオン(単独運転可)、エアコン連動:ビーバーエアコンSRK- 23S,23R,23SK,22S,22R,22SK,21S,21R,21SK,SY,RY,SYK,SX,RX,SXK,SW,RW,SV,ST,SS,SR,SPシリーズと連動、フィルター:抗菌アレルゲンフィルター、タイマー:切タイマー/2, 4時間、入タイマー:6, 8時間、チャイルドロック、お知らせ消音
運転音(dB)
40~18(最大~最小)
加湿方式
加熱気化式/気化式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45391196SHK90XR-W59633580HD-C900H(H)SHK90XR-W ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H) ダイニチ工業 59633580ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H)ダイニチ工業1台
¥28,980
税込¥31,878
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45391196SHK90XR-W84011675HD-RXC900C(W)SHK90XR-W ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-RXC900C(W)/(T) ダイニチ工業 84011675ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-RXC900C(W)/(T)ダイニチ工業1台
¥33,980
税込¥37,378
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする