TRUSCO
まとめ買い キー材(S45C)
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途
モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
長さ(mm)
300
寸法公差(幅)
JIS B 1301
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181268
TK04300-10P
460-3114
4
4
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46181277
TK05300-10P
460-3118
5
5
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46181286
TK06300-10P
460-3116
6
6
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
46181295
TK07300-10P
460-3121
7
7
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
46181304
TK08300-10P
460-3115
8
7
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46181320
TK10300-10P
460-3127
10
8
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
46181329
TK12300-10P
460-3123
12
8
¥
4,370
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
46181338
TK14300-10P
460-3120
14
9
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
46181347
TK16300-10P
460-3124
16
10
¥
6,550
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
46181356
TK18300-10P
460-3119
18
11
¥
8,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
46181365
TK20300-10P
460-3126
20
12
¥
11,110
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
46181374
TK22300-10P
460-3122
22
14
¥
13,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください