トラベラー17

トラベラー17 - タケヤ化学工業トラベラー17 - タケヤ化学工業トラベラー17 - タケヤ化学工業

持ち運びに便利なキャリーハンドル仕様。
温かい飲み物も入れられます。
真空断熱ステンレス構造で、保温保冷力抜群のステンレスボトル。
本体は、濡れていても滑りにくく、キズに強いパウダーコーティング塗装。
氷も入れやすく洗いやすい形状です。
持ち運びに便利なキャリーハンドル仕様。
底部分は滑り止めのシリコーンパット付。
飲み口は温かい飲みものも飲みやすい形状です。
ワンタッチ開閉式なので便利。
スポーツドリンクにもご使用いただけます。

材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、ハンドル/飽和ポリエステル樹脂、後側スプリング・前側軸・前側軸・前側スプリング/ステンレス鋼、キャップ/ポリプロピレン、ロック・ボタン/ABS樹脂、飲み口フタ/ポリプロピレン、飲み口パッキン・飲み口フタパッキン/シリコーンゴム質量(g)約350容量(L)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドルダウン時/74×74×225、ハンドルアップ時/74×83×263内容量1個
注意
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47336609-オニキス
オープン
3,200
3,520(税込)
4日以内出荷
47336618-アクティブホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
6日以内出荷
47336627-クロームブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする