ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途
配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、オイル、空気
ハンドル形状
レバー式
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
ボールバルブ種類
フルボア
内容量
1個
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287297
-
8
1/4
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287306
-
10
3/8
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287315
-
15
1/2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287324
-
20
3/4
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287340
-
25
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287349
-
32
1-1/4
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287358
-
40
1-1/2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287367
-
50
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材