お手入れ簡単 キッチンマット

お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ お手入れ簡単 キッチンマット アイリスオーヤマ

表面つるんと、汚れてもサッと拭けて、お手入れが簡単なオックスフォードキッチンマットです。(
一般的な生地製品と比較)いつも清潔を保てます。裏面のPVCフォームはズレにくく、お子様のいるご家庭や介護施設でも安心してお使いいただけます。
キッチンマットによくあるお悩み、水や油がしみこむ…食材で汚れてしまう…そんなお悩みを解決!
クッション性のある厚み6mmウレタン使用。ソフトな踏み心地で気持ちいい。
足音を吸収して生活音を軽減、アパートやマンション住まいの方にオススメ。
べたつき感のあるプリント品と比較すると高級感のあるテクスチャーで、素足でもさらりとした踏み心地です。汚れの絡まりやすいパイル織物と比べると、モノフィラメントという釣り糸やテニスのガットにも使われる素材×水や薬品に強いPVCを掛け合わせた丈夫な繊維でお手入れ簡単。たて糸、よこ糸には、かすり調(1本の糸の色が徐々に変化する)の糸を使用し、より表情豊かな表面に仕上げています。
本製品は洗えません。
(オックスフォード:たて糸、よこ糸を2本ずつ引き揃えて平織に織った生地です。適度にざっくりとした表情でカジュアルシャツにもよく使われる織り方です。)

材質表面:塩化ビニル樹脂、ポリエステル、裏面:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)6 加工あり 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47854347 MVK-O4512 1200×450 ベージュ 1000
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47854356 MVK-O4512 1200×450 グリーン 1000
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47854365 MVK-O4518 1800×450 ベージュ 1480
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47854374 MVK-O4518 1800×450 グリーン 1480
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47854390 MVK-O4524 2400×450 ベージュ 1990
オープン
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47854399 MVK-O4524 2400×450 グリーン 1990
オープン
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする