曜日別特売

変換コネクタ

変換コネクタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。

用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283894SMAJ-A-SMBP
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする