エスコ
工具収納バスケット
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。握りやすい大型ハンドル。
材質
高耐衝撃性コーポリマー樹脂
寸法(mm)
370×320×245
容量(L)
15
入数(個)
4
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564260
EA505AS-7A
370×320×245
レッド
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください