曜日別特売

スクリーン用ワイヤードスイッチ IS-EV-SW

スクリーン用ワイヤードスイッチ IS-EV-SW - IZUMI(イズミ)

赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。
さらに軽量、小型化に配慮したアルミケースによって、壁や天井への取付けが簡単で、
取付け状態もスッキリ。消費電力の90%低減にも成功しました。
消費電力は4Wで省電力設計です。※メーカー比90%低減。
サイレント設計で動作音は35dbl以下。※メーカー比60%低減。
スクリーンを下ろした時の下限位置(リミット)調整はリモコンで簡単設定。
次回の操作から同じ下限位置で自動的にストップします。
オプションとして壁付けワイヤードスイッチもご用意。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431007ISEVSW
¥9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする