曜日別特売

72インチマグネットタイプスクリーン(WOL) WOL-M72V 16:10 WOL-M72V [72インチ /マグネット]

72インチマグネットタイプスクリーン(WOL) WOL-M72V 16:10 WOL-M72V  [72インチ /マグネット] - IZUMI(イズミ)

巻取り芯による設置の簡便さはそのままに、設置時に芯の部分が広がりフラットになることで、授業中黒板の前を移動する際に邪魔になりません。
黒板面に固定・保管が可能なホルダーを標準装備。保管場所に困ることもありません。
スクリーン表面はキズが付きにくい『ハードコート処理』
スクリーン表面は特殊エンボス加工。外光の写り込みやホットスポットを軽減。
市販のホワイトボード用マーカーで書き込み、消去が可能(イレーサー・マーカーは標準装備)
巻取芯付マグネットスクリーンのため、簡単着脱を実現。スクリーンも傷めません。
黒板面で保管可能なホルダー付
小型・軽量化を徹底。専用収納ケース付で持ち運びや保管が容易

質量(kg)
2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:1545×970
サイズ(inch)
72
ケース寸法(mm)
L:1018
設置方式
マグネット
フォーマット形式
16:10
生地
WOL
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431016WOLM72V
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする