曜日別特売

掛図スクリーン KZ100V

掛図スクリーン KZ100V - IZUMI(イズミ)

フックに掛けるだけの簡易スクリーン
1インチ刻みでカスタマイズ。設置場所にぴったりサイズを実現。

全長(mm)
A:1624
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:2032×1524
ケース寸法(mm)
L:2172
生地
スーパーホワイトマット
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431025KZ100V
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする