cotta レモンケーキ型 6個取

cotta レモンケーキ型 6個取 cotta cotta レモンケーキ型 6個取 cotta cotta レモンケーキ型 6個取 cotta cotta レモンケーキ型 6個取 cotta

レモンケーキが一度に6個焼けます。
型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。

材質スチール 寸法(mm)(一個当たり)71×55×H20 外寸(mm)265×195×H21 品名・タイプレモンケーキ型 使用後の手入方法使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52561847 96097
1,394
799
アウトレット
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする