cotta 菅又亮輔シェフ監修 小判型
人気パティスリー「Ryoura(リョウラ)」の菅又シェフ監修の小判型焼き型です。
小ぶりな小判型で、ケイクを焼くのにぴったりです。
材質アルミ合金、内側:フッ素コーティング、外側:ブラック耐熱コート
色黒
容量(mL)350
外寸(mm)140×70×H45
対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン
品名・タイプ小判型
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
使用後の手入方法使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとフッ素が長持ちします
内容量1個
注意
※空焼き不要です。