下村工業
プログレード 日本製オールステンレスはさみ(取り外し式)
ギザ刃で食材をしっかりつかんで切りやすい
用途
取り外し式で洗いやすいつなぎ目の無い一体構造で衛生的に使えます
材質
ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
75×8×205
全長(mm)
205
質量(g)
140
対応
食器洗乾燥機
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587984
PG-411
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください