曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有

ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

24.5インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、
AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。
高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、280cd/m2の高輝度を実現。sRGB99%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(240Hz対応)を搭載します。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です
100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。

仕様ACパワーレンジ:100-240v 12V/3.5A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~40サイズ(inch)24.5表面処理非光沢対応HDR260(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 327×557×54、(スタンド付)433×557×奥185コントラスト比1000:1表示色1677万色 99%sRGB DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度3ms(OD)入力端子HDMIx2/DPx2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636467JN-IPS245G240FHDR
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする