NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子

NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 - ファミリー・ライフNEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 - ファミリー・ライフ

高級感ある天然木肘付き座椅子。
背部はゆったりハイバック仕様。
肘置き部分はお洒落な天然木
14段階リクライニングで、お好みの角度に調整。
背部のふくらみが背中への負担を緩和します。
リモコン・眼鏡・ペン等が入る便利な肘ポケット2個付き。
取り外して洗える便利な白枕カバー付き。
背14段階リクライニング
360度回転式
組立不要完成品

材質構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、張地:(ブラック)合成皮革・(ゴブラン)ポリエステル、肘部:天然木質量(kg)(約)11.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)69×64~118×20~78、収納時:(約)69×50×32内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527091970425810ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
527092060425820ゴブラン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする