保持 クリップ C19/C20

保持 クリップ C19/C20 - BULGIN
仕様アクセサリー タイプ:固定クリップ 適合製品:IEC インレット:PX0596+PX0599 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 材質:ステンレススチールアズワン品番65-1400-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52862619KT0012
4,830
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする