ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml

ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml - 内海産業ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml - 内海産業ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml - 内海産業ワンプッシュ真空ステンレスボトル 450ml - 内海産業

スタイリッシュな片手ワンプッシュオープンボトルです。真空二重構造で温度を保持します。広い口径なので氷も入ります。ワンタッチオープンの飲み口で機能性も優れ、読書やスマホ使用中も片手で簡単に開けられます。卒業記念品や周年記念品にも最適です。

用途読書やスマホ使用中の水分補給に。卒業記念品や周年記念品に。容量(mL)450タイプワンタッチオープン式ダークブルー高さ(mm)約240構造真空二重構造底面(Φmm)約66内容量1本
注意
※熱湯や沸騰したお湯を直接入れると、ボトルが変形したり、火傷の原因になったりする恐れがあるため、常温に戻してから入れてください。酸性や塩分を含む飲み物を入れると、ボトルが腐食したり、変色したりする恐れがあるため、避けてください。炭酸飲料を入れると、ガスが発生して、ボトルが破損したり、中身が漏れたりする恐れがあるため、避けてください。バッグなどに入れる場合は、必ず立てた状態で入れてください。横にしたまま持ち運ぶと、飲み物が漏れる恐れがあります。使用後は、すぐに洗って乾燥させてください。飲み物の残りカスや汚れが残っていると、カビやニオイの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530305762708561450
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする