曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)
口径(Φmm)40材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:飽和ポリエステル樹脂(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム質量(g)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031748JON-35135066以上(6時間)11以下(6時間)SBE (シェルベージュ)65×65×165
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
53031775JON-35135066以上(6時間)11以下(6時間)TRC (テラコッタ)65×65×165
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
53031800JON-48148070以上(6時間)10以下(6時間)STG (ストーングレー)65×65×210
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53031757JON-35135066以上(6時間)11以下(6時間)STG (ストーングレー)65×65×165
オープン
取扱い終了
53031766JON-35135066以上(6時間)11以下(6時間)LFG (リーフグリーン)65×65×165
オープン
取扱い終了
53031784JON-48148070以上(6時間)10以下(6時間)SBE (シェルベージュ)65×65×210
オープン
取扱い終了
53031809JON-48148070以上(6時間)10以下(6時間)LFG (リーフグリーン)65×65×210
オープン
取扱い終了
53031818JON-48148070以上(6時間)10以下(6時間)TRC (テラコッタ)65×65×210
オープン
取扱い終了
53031827JON-60160071以上(6時間)10以下(6時間)STG (ストーングレー)65×65×235
オープン
取扱い終了
53031836JON-60160071以上(6時間)10以下(6時間)LFG (リーフグリーン)65×65×235
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする