RF 同軸 SMA ストレート プラグ 50Ω

RF 同軸 SMA ストレート プラグ 50Ω - RADIALL
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500Vアズワン品番65-1665-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53020977R125076000
6,390
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする