RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ/SLDR

RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ/SLDR - AMPHENOL
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58/U RG58C/U RG141/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1613-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023339901-9876-RFX
2,280
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする