RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック S

RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック S - POMONA
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 最大周波数:3GHz 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530208466737
3,380
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする