アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω

アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω - POMONA
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHzアズワン品番65-1499-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5302093472968
10,200
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする