曜日別特売

ストレインリリーフ ブッシング ナイロン

ストレインリリーフ ブッシング ナイロン - エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブッシュ フラット スタイル 適合製品:SPT-1 SPT-2 HPN CORD ポジション数:- ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:-アズワン品番65-1386-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307747623MP04N40
110
109
120(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする