曜日別特売

ストレインリリーフ 5WAY ナイロン

ストレインリリーフ 5WAY ナイロン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフ 5 Ci アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:5 ポジション インライン キャップ ハウジング ポジション数:5 ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:- コンタクト数:5アズワン品番65-1345-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062024643030-4
820
809
890(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする