曜日別特売

コンタクト ピン クリンプ 20-15AWG

コンタクト ピン クリンプ 20-15AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:マルティプル サーキット ハウジング 最大ワイヤサイズAWG:15AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 定格電流:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクトアズワン品番65-1371-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061857160887-4
120
119
131(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする