曜日別特売

クリップ ストレイン リリーフ 10WAY

クリップ ストレイン リリーフ 10WAY - 3M(スリーエム)
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:4600 シリーズ IDC コネクタ ポジション数:10 ストレインリリーフ 材質:ステンレススチール 製品群:3448 シリーズ 色:グレー 材質:ステンレススチール コンタクト数:10アズワン品番65-1581-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530745793448-4610
620
619
681(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする