曜日別特売

RF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプ

RF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプ - EDAC
仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:Twinax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-2 TWC-124-2 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:70 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1610-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050998PL75-9
6,440
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする