RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック R/A 50 Ω ソルダー

RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック R/A 50 Ω ソルダー - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様RF 同軸 SMA 直角 ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:PCボード 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだアズワン品番65-1612-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052459142-0701-501
4,020
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする