曜日別特売

アダプタ BNC ジャック BNC ジャック 75Ω

アダプタ BNC ジャック BNC ジャック 75Ω - NEUTRIK
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:NBB75 シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 絶縁抵抗:5GΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:30ーC VSWR:1.03 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1500VACアズワン品番65-1404-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051199NBB75FG.
3,920
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする