曜日別特売

ワイヤー シール 9WAY

ワイヤー シール 9WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:9 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1351-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53117620794278-1
610
609
670(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする