曜日別特売

ターミナル タレット #4-40 スレッド ブルー

ターミナル タレット #4-40 スレッド ブルー - CAMBIONターミナル タレット #4-40 スレッド ブルー - CAMBION
仕様ネジサイズ インペリアル:4-40 ネジサイズ メトリック:- 絶縁:絶縁する ターミナル メッキ:電気はんだ 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮 絶縁体 色:ブルー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53098187572-4810-01-05-1665-1597-85
1,990
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
53112397572-4814-01-05-1665-1597-86
1,900
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
53098178572-4826-01-05-1665-1597-87
2,120
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする