パークレーン
FREEAP ループボトル
こまめな水分補給で循環するカラダへ!
こまめに水分補給するといいこと3つ
・老廃物の排出
・基礎代謝up!
・食べ過ぎを予防
用途
常温水等の保管に。
屋外での水分補給に。
材質
飽和ポリエステル樹脂・ポリプロピレン・ポリカーボネート
区分
新品
内容量
1個
注意
※本製品に保冷・保温機能はございません。
※ 常温で飲料を飲むためのボトルになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814770
K-10694CL
クリア
530
約120
70×70×210
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814779
K-10694OL
オリーブ
530
約120
70×70×210
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814788
K-10695CL
クリア
700
約150
72×72×249
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814797
K-10695OL
オリーブ
700
約150
72×72×249
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。