パークレーン
ボトルホルダー keep mug
デスクワークやアウトドアで使える。
飲みごろをキープするボトルホルダー。
熱が逃げにくい断熱2重構造。
用途
・デスクワークの水分補給に。
・構内作業中の飲み物の運搬に。
・アウトドア、屋外作業での水分補給に。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム
容量(mL)
500~650用
区分
新品
質量(g)
約260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×85×185
内容量
1個
注意
※ペットボトルの形状によっては使用できない場合もあります。
※ カバーを締め過ぎないようにご注意ください。
※ 適用サイズは500ml~650mlのペットボトルになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814806
K-10604PP
ペールピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814815
K-10604GG
グレージュ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814754
K-10604BL
スモークブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。