オンダ製作所
AL6型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39237565
AL6-13M
R1/2×G1/2
¥
3,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237574
AL6-20M
R3/4×G3/4
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材