フロウト ディッシュラック 2個組

フロウト ディッシュラック 2個組 和平フレイズ フロウト ディッシュラック 2個組 和平フレイズ

食器棚のスペースを有効に利用できます。
接地面を傷つけにくいカバー付。
積み重ね時、ずれにくい連結パーツ付。
耐荷重各2kg、積み重ね時は全体で2kg

仕様●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装●▼カバー:塩化ビニル樹脂●▼連結パーツ:ポリエチレン アズワン品番65-5696-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61177578 RG-0448
2,000
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする