不燃透明帯電防止シート
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。
帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。
柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。
軽量で加工性が優れています。
ウェルダー加工出来ます。
- 用途
- 内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
- トラスコ品番
- 358-9247
- 材質
- 表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
- 幅(mm)
- 1000
- 厚さ(mm)
- 0.29
- 色
- 透明
- タイプ
- 帯電防止
- 長さ(m)
- 20
- 表面抵抗値(Ω)
- 1×10[[の11乗]]Ω
- 内容量
- 1巻
注意
※鋭利な突起物に当たると裂ける場合があります。※シートにはエヤ入り、シワがあります。
※美観を重視される用途には不向きです。
※裏面側は50mm以上の空間を設けるか、又は、不燃材料を下地とする。
※(ただし接着は行わないものとする。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ















