トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換コネクタ
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質
中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
種類
コネクタ
使用温度範囲(℃)
マイナス40~+85
接触抵抗(mΩ)
10以下
特性インピーダンス
不整合
絶縁抵抗
DC 500Vにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC 1000(1分間)
アダプタタイプ
BNC型-RCA型
コネクタタイプ
BNC型/RCA型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61783884
BNCJ-A-RCAJ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください