Panasonic(パナソニック)
防爆用アダプタ
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋼製電気亜鉛めっき
タイプ
防爆用
種類
アダプタ
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62987455
JD6216
(A/B)24/20
0.04
G22-G16
Φ32
¥
705
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62987464
JD6322
(A/B)24/20
0.06
G28-G22
Φ38
¥
830
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987480
JD6428
(A/B)29/25
0.11
G36-G28
Φ49
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987489
JD6536
(A/B)30/25
0.15
G42-G36
Φ56
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62987498
JD6642
(A/B)30/25
0.25
G54-G42
Φ70
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください