BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490

BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490 - BenQ(ベンキュー)

23.8インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
HDMI、DP接続端子
スピーカー(2Wx2)搭載
用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。

仕様モニタ形状:平面ピッチ0.274消費電力(W)20(標準)、30(最大)、<0.5(スタンバイ時)サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3.93コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)応答速度(G to G)5ms入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667776GW2490
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする